Prazni vložki iz trde pene, za vpenjala orodij, za vpenjalne stročnice: ER11

Št. art.: 970722 ER11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vpenjalne stročnice Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×8
Širina 150 mm
Globina 200 mm
Širina v G 6
Globina v G 8
Število odložišč za orodje 36
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 970722 ER11
EAN/GTIN 4062406180805
Številka proizvajalca 970722 ER11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dvobarvni vložek iz trde PE-pene (antracitne/sive barve, prazen) z odprtinami za individualno opremljanje z vpenjalnimi stročnicami. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine.
Maksimalno število skladiščnih mest, izredno primerno za izdajanje manjših artiklov, na primer obračalnih rezalnih ploščic.