• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Tomma cellplastinsatser, för verktygshållare, för spännhylsor: ER11

Art-nr.: 970722 ER11
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för spännhylsor Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 6×8
Bredd 150 mm
Djup 200 mm
bredd i G 6
djup i G 8
antal verktygshållare 36
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 970722 ER11
EAN/GTIN 4062406180805
Tillverkarens nummer 970722 ER11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tvåfärgad PE-cellplastinsats (antracit/grå, tom) med urfräsningar för individuell utrustning med spännhylsor. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor.
Maximalt antal lagerplatser, perfekt för utlämning av artiklar med liten volym som t.ex. vändskär.