Coques en mousse dure vides pour logements d’outils, Pour pinces de serrage: ER11

Réf.: 970722 ER11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour pinces de serrage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×8
Largeur 150 mm
Profondeur 200 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 8
Nombre de logements d'outils 36
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 970722 ER11
EAN / GTIN 4062406180805
Réf. fabricant 970722 ER11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Compartiment alvéolé en mousse rigide PE bicolore (anthracite / gris, vide) avec fraisage pour accueillir des pinces de serrage. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide.
Nombre maximum de paliers, idéal pour produire des articles à petit volume comme des plaquette réversibles.