{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Gri antracit | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Numărul de decupaje pentru unelte | 36 buc. | |
| Lăţime în G | 6 | |
| Adâncime în G | 8 | |
| Tip produs | Inserție din spumă | |
| Spumă pre-laserizată | ja | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Spumă consistență | dur | |
| Caracteristici | Rezistent la ulei | |
| Material | Polietilenă (PE) | |
| Lăţime totală | 150 mm | |
| Adâncime totală | 200 mm | |
| Înălţimea totală | 30 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 970722 ER11 | |
| EAN / GTIN | 4062406180805 | |
| Număr producător | 970722 ER11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |