{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6830SJ | |
Rozstup otvorov e | 25,7 mm | |
Rozstup otvorov f | 22-31,8 mm | |
Vŕtanie⌀ d. | 6,5 mm | |
Výška zovretia H | 32 mm | |
Prídržná sila P1 | 1 800 N | |
Prídržná sila P2 | 2 500 N | |
Plná výška | 48,5 mm | |
Celá dĺžka | 206 mm | |
Upínacia skrutka | M8×45 mm | |
Typ výrobku | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376650 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008819 | |
Číslo výrobcu | 557427 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vodorovný upínač s bezpečnostným blokovaním, Typ: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
69,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
26,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínacia skrutka | M8×45 mm | M8×50 mm |
Vŕtanie⌀ d. | 6,5 mm | 6,6 mm |
Plná výška | 48,5 mm | 68,5 mm |
Celá dĺžka | 206 mm | 190 mm |
Prídržná sila P1 | 1 800 N | 1 650 N |
Rozstup otvorov e | 25,7 mm | 26 mm |
Typ | 6830SJ | 376625 3 |