{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka dosky stĺpika | 175 mm | |
Šírka | 100 mm | |
Šírka základnej dosky | 115 mm | |
Dĺžka základnej dosky | 215 mm | |
Výška pri 0° | 77 mm | |
Tolerancia výšky | 0 / -2 mm | |
Výška magnetického poľa | 6 mm | |
Odolnosť proti opotrebeniu dosky stĺpika | 8 mm | |
Hmotnosť | 10 kg | |
Menovitá adhézna sila | 80 N/cm2 | |
Typ výrobku | Magnetická upínacia doska |
Číslo položky | 380700 175 | |
EAN/GTIN | 4045197310736 | |
Číslo výrobcu | 245.01-175X100 |