Sinusinis stalas su magnetine plokšte su nuolatiniais magnetais 175 mm

Prekės Nr.: 380700 175
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Polinės plokštės ilgis 175 mm
Plotis 100 mm
Atraminės plokštės plotis 115 mm
Atraminės plokštės ilgis 215 mm
Aukštis prie 0° 77 mm
Aukščio tolerancija 0 / -2 mm
Magnetinio lauko aukštis 6 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas 8 mm
Svoris 10 kg
Nominalioji sukibimo jėga 80 N/cm2
Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380700 175
EAN / GTIN 4045197310736
Gamintojo numeris 245.01-175X100

Aprašymas

Modelis:

  • Stiprių neodimio magnetų sistema.
  • Su užspaudimo plokšte su nuolatiniais magnetais Nr. 380500.
  • Pakreipimas išilgai ašies.
  • Posvyrio diapazonas 0 − 45°. Kampo tikslumas ±5 s. Pakišamo įdėklo dydis, kai 0° = 3 mm.
    Lygiagretumas ±0,005 / 100 mm.
  • Skersai išdėstyti poliai iš 0,5 mm žalvario / 1,4 mm plieno.
  • Aukščiausias tikslumas net ir mažiausiame aukštyje.

Paskirtis:

Šlifavimo darbams.

Tiekiama:

Su medine dėžute ir sinusine perskaičiavimo lentele iš laipsnių / minučių į mm.