Masă de fixare cu magnet permanent şi dispozitiv de înclinare sinus, Lungimea zonei polare: 175mm

Cod articol.: 380700 175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea zonei polare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Lungime 215 mm
Lăţime 115 mm
Înălţime 77 mm
Lățime suprafață de prindere 100 mm
Lungime suprafață de prindere 175 mm
Distanţă între poli 1,4 mm
Rezistenţă la uzură a plăcii polare 8 mm
Intensitate câmp magnetic 6 mm
Tip produs Placă de strângere
Tip de prindere magnet
Planeitate suprafaţă de prindere 0,005 mm
Forță nominală de fixare 80 N/cm2
Greutate 10 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 380700 175
EAN / GTIN 4045197310736
Număr producător 245.01-175X100
Producător/responsabil SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descriere

Execuţie:

  • Sistem magnetic performant cu magneţi neodim.
  • Cu placă de fixare cu magnet permanent Cod 380500.
  • Rotire în jurul axei longitudinale.
  • Rază de pivotare 0 − 45°. Precizie unghiulară ±5 s. Dimensiune la 0° = 3 mm.
    Paralelism plan ±0,005 / 100 mm.
  • Cu interval polar transversal alamă 0,5 mm / oţel 1,4 mm.
  • Precizie ridicată conferită de structura extrem de plată.

Aplicaţie:

Pentru operaţiuni de rectificare şi electroeroziune.

Livrare:

Inclusiv cutie din lemn şi tabel de convertire sinus a gradelor / minutelor în mm.