Sínusový stôl s permanentnou magnetickou upínacou doskou 350

Č. pol.: 380700 350
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pólovej dosky 350 mm
Šírka 150 mm
Základná doska Šírka 165 mm
Základná doska Dĺžka 390 mm
Výška pri 0° 87 mm
Tolerancia výšky 0 / -2 mm
Výška magnetického poľa 6 mm
Opotrebiteľnosť pólovej dosky 8 mm
Hmotnosť 35 kg
Menovitá prídržní sila 80 N/cm2
Druh produktu Magnetická upínacia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380700 350
EAN/GTIN 4045197310750
Číslo výrobcu 245.01-350X150

Popis

Prevedenie:

  • Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém
  • S permanentnou magnetickou upínacou platňou č. 380500.
  • Otáčanie okolo pozdĺžnej osi.
  • Rozsah otáčania 0 − 45°. Uhlová presnosť ± 5 s. podkladová mierka pri 0° = 3 mm.
    Rovinná súbežnosť ± 0,005/100 mm.
  • S krížnym pólovým členením 0,5 mm mosadz / 1,4 mm oceľ.
  • Najvyššia presnosť pri extrémne plochých konštrukciách.

Použitie:

Na brúsne a elektroerozívne práce.

Rozsah dodávky:

Vrátane drevenej debničky a sínusovej prevodnej tabuľky zo stupne/minúty na milimetre.