Sinustafel met permanent-magnetische opspanplaat, Poolplaatlengte: 175mm

Artikelnummer: 380700 175
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Poolplaatlengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Poolplaatlengte 175 mm
Breedte 100 mm
Grondplaat breedte 115 mm
Grondplaat lengte 215 mm
Hoogte bij 0° 77 mm
Hoogtetolerantie 0 / -2 mm
Magneetveldhoogte 6 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat 8 mm
Gewicht 10 kg
Nominale hechtkracht 80 N/cm2
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 380700 175
EAN/GTIN 4045197310736
Nummer fabrikant 245.01-175X100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Neodymium-magneetsysteem met sterke hechtkracht.
  • Met permanent-magnetische opspanplaat nr. 380500.
  • Kanteling om de langsas.
  • Kantelbereik 0 − 45°. Hoeknauwkeurigheid ± 5 s. Onderlegmaat bij 0° = 3 mm.
    Vlakparallelliteit ± 0,005 / 100 mm.
  • Met poolverdeling van 0,5 mm messing / 1,4 mm staal.
  • Uiterst nauwkeurig met extreem vlakke constructie.

Toepassing:

Voor slijp- en erodeerwerkzaamheden.

Levering:

Inclusief houten box en sinus-omrekeningstabel van graden/minuten in mm.