Sinusna miza s trajno magnetno vpenjalno ploščo, Dolžina polove plošče: 175mm

Št. art.: 380700 175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina polove plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina polove plošče 175 mm
Širina 100 mm
Širina osnovne plošče 115 mm
Dolžina osnovne plošče 215 mm
Višina pri 0° 77 mm
Toleranca višine 0 / -2 mm
Višina magnetnega polja 6 mm
Obrabljivost polove plošče 8 mm
Masa 10 kg
Nazivna držalna sila 80 N/cm2
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 380700 175
EAN/GTIN 4045197310736
Številka proizvajalca 245.01-175X100
Proizvajalec/odgovorna oseba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Izvedba:

  • Zmogljiv sistem prijemalnih neodimovih magnetov.
  • S trajno magnetno vpenjalno ploščo art. 380500.
  • Vrtljiva okoli vzdolžne osi.
  • Območje vrtenja 0−45°. Natančnost kota ± 5 s. Mera podlaganja pri 0° = 3 mm.
    Planparalelnost ± 0,005/100 mm.
  • Prečna delitev polove plošče 0,5 mm medenine/1,4 mm jekla.
  • Največja točnost pri izredno ploski izvedbi.

Uporaba:

Za stroje za brušenje in elektroerozijo.

Obseg dobave:

Vključno z leseno škatlo in tabelo za pretvarjanje stopinj / minut v mm.