Samosvorné vŕtacie skľučovadlo 130

Č. pol.: 341250 130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 130
Rozsah upínania 1 mm - 13 mm
Vonkajší ⌀ 50 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 90,5 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 103 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 16
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 15,733 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341250 130
EAN/GTIN 4045197152817

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné trojčeľusťové vŕtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vŕtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238