{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6316V | |
Šírka drážky | 10 mm | |
Výška zovretia h | 22 mm - 46 mm | |
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 | Vel. 101080 | |
Dĺžka L | 100 mm | |
Šírka B. | 11 mm | |
Výška H | 15 mm | |
Vzdialenosť od špičky k drážke | 36 mm | |
Dĺžka drážky f | 32 mm | |
Typ výrobku | Úpinka |
Číslo položky | 370720 10 | |
EAN/GTIN | 4020772071271 | |
Číslo výrobcu | 71274 |