Namjestiva koljenasta stezna poluga 10 mm

Artikl br.: 370720 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6316V
Širina utora a 10 mm
Visina stezanja h 22 mm - 46 mm
T vijak DIN 787 br. 375300 vel. 101080
Duljina D (L) 100 mm
Širina B 11 mm
Visina H 15 mm
Razmak između e vrška i utora 36 mm
Duljina utora f 32 mm
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370720 10
EAN / GTIN 4020772071271
Broj proizvođača 71274

Opis

Izvedba:

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

Materijal:

Poboljšani čelik, čvrstoća vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini!).

Opseg isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T-vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).
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
    širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu