Inställbart spännjärn, böjt 10 mm

Art-nr: 370720 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6316V
Spårbredd a 10 mm
spännhöjd h 22 mm - 46 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 storlek 101080
längd L 100 mm
bredd B 11 mm
höjd H 15 mm
Avstånd e spets till spår 36 mm
Spårlängd f 32 mm
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370720 10
EAN/GTIN 4020772071271
Tillverkarens nummer 71274

Benämning

Utförande:

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

Material:

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

Leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).
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
    Spårbredd a (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen