{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina | 100 mm | |
| Širina | 11 mm | |
| Višina | 15 mm | |
| Upogibna višina min. | 22 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina | 46 mm | |
| Dolžina utora | 32 mm | |
| Širina utor | 10 mm | |
| Razdalja med konico in utorom | 36 mm | |
| Dolžina vpenjalnega vijaka | 80 mm | |
| Standard | DIN 6316 | |
| Navoj | M10 | |
| Vpenjalni vijaki | M10 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 370720 10 | |
| EAN/GTIN | 4020772071271 | |
| Številka proizvajalca | 71274 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |