Állítható szorítóvas hajlított 10 mm

Cikkszám: 370720 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6316V
Horonyszélesség a 10 mm
Szorítási magasság h 22 mm - 46 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. 101080 méret
Hossz L 100 mm
Szélesség B 11 mm
Magasság H 15 mm
A csúcs horonytól mért e távolsága 36 mm
Horony hossza f 32 mm
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370720 10
EAN / GTIN 4020772071271
Gyártó száma 71274

Leírás

Kivitel:

Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

Alapanyag:

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő!).

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).
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
    Horonyszélesség a (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz