Reguliuojamas prispaudiklis, išlenktas, Griovelio plotis a: 10mm

Prekės Nr.: 370720 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 100 mm
Plotis B 11 mm
Aukštis H 15 mm
Užspaudimo aukštis min. 22 mm
Užspaudimo aukštis maks. h 46 mm
Griovelio ilgis f 32 mm
Griovelio plotis a 10 mm
Atstumas nuo viršūnės iki griovelio e 36 mm
Užveržimo varžto igis 80 mm
Standartas DIN 6316
Sriegis M10
Užveržimo varžtai M10
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370720 10
EAN / GTIN 4020772071271
Gamintojo numeris 71274
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Prispaudikliai − dažyti. Užspaudimo aukštis tolygiai reguliuojamas atraminiu varžtu (be užspaudimo svirties).

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekiama:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).