Popis:
Tento řezný kotouč byl vyvinut na základě optimalizace specifikace pro řezání kolejnic. Navzdory extrémním provozním podmínkám, jako je vlhkost, chlad a kolísání teplot, nabízí kolejnicový řezací kotouč TYROLIT krátké časy řezání bez větší námahy. Obzvláště čisté a lesklé řezné plochy zkracují dobu opakovaného opracování a práce. Kromě toho má tento kotouč integrovaný redukční kroužek, který umožňuje jeho použití na strojích s držáky 20 mm a 25,4 mm. Určeno pro použití na ručních řezacích strojích s elektrickým nebo benzínovým motorem. Vhodné pro aplikace pouze z volné ruky a pro aplikace s vedením z volné ruky.
Jsou určeny pro použití na ručních řezacích strojích s elektrickým nebo benzínovým motorem. Vhodné pro čistě volné a vedené volné řezání.
Charakteristika:
EAN-kód: 9003173097151
EAN kód balení: 9009013029474
Skupina výrobků: ABT10
Třída E: 21011315
UNSPSC: 31191500
Číslo celního sazebníku: 68042218
Země původu: AT
Tvar: 41 FH
Specifikace: A24T-BFPRAIL /100
Průměr: 350 mm
Tloušťka: 3,8 mm
Vrtání: 25,4 mm
Velikost zrna: 30
Vs / max: 100 m/s
Hrubá hmotnost: 0,862 kg
Čistá hmotnost: 0,830 kg
Vhodnost materiálu: kolejnice
Produktová řada: SECUR
Výhoda:
Integrovaný redukční kroužek umožňuje použití na strojích s 20 mm nebo 25,4 mm uchycením.
Tvrdá specifikace pro vyšší životnost nástroje a lepší řezný výkon
Nejčistší a nejjasnější řezné plochy zkracují dobu opakovaného opracování a práce
Vyšší komfort díky nově vyvinuté specifikaci
Vhodné pro:
Pro řezací lišty
Vyvinuto pro použití na ručních řezacích strojích s elektrickým nebo benzínovým motorem.