Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške prepínateľné, 15° zalomené 5

Č. pol.: 614854 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 5
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614854 5
EAN/GTIN 4018754239306
Číslo výrobcu 96411705

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Integrovaná račňa so 72 zubami umožňuje pracovný uhol len 5° – na efektívnu prácu aj v tých najtesnejších priestoroch.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

1 kľúč Č. 614853: Veľ. 8; 10; 13; 17; 19
Skladovanie v: Rolovacia taška so suchým zipsom