Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w pokrowcu zwijanym przełączalne, odsadzone o 15°, liczba kluczy: 5

Nr art.: 614854 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba kluczy Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany tak
Liczba zębów 72
Liczba elementów 5 szt.
Materiał Chromowa stal stopowa
Minimalny kąt roboczy 5
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Opakowanie torba
Kolor Srebrna
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Liczba narzędzi 5
Z wielkościami 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw tak
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614854 5
EAN / GTIN 4018754239306
Numer producenta 96411705
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Wbudowana grzechotka z 72 zębami zapewnia kąt roboczy wynoszący zaledwie 5° – do wydajnej pracy nawet w ograniczonej przestrzeni.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614853: wielk. 8; 10; 13; 17; 19
Przechowywanie w: Pokrowiec zwijany z zapięciem na rzep