Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v rolo torbici dvosmerno, 15° zakrivljeno, Število ključev: 5

Št. art.: 614854 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 5
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614854 5
EAN/GTIN 4018754239306
Številka proizvajalca 96411705
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Integrirana raglja z 72 zobmi omogoča delovni kot le 5° – za učinkovito delo tudi v najožjem prostoru.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Obseg dobave:

Po 1 ključ art. 614853: Vel. 8; 10; 13; 17; 19
Shranjevanje v: Rolo torbica s samopritrdilnim trakom

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov