Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, suvyniojamame dėkle perjungiami, 15° lenkti 5

Prekės Nr.: 614854 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 5
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614854 5
EAN / GTIN 4018754239306
Gamintojo numeris 96411705

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Integruotas 72 dantų terkšlės mechanizmas leidžia dirbti tik 5° kampu – efektyviai dirbti net ir uždarose erdvėse.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 raktą Nr. 614853: Dyd. 8; 10; 13; 17; 19
Sudėta: suvyniojamas dėklas su lipuku

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys