{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehrichtung umschaltbar | ja | |
| Zähnezahl | 72 | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Material | Chrom-Alloy-Stahl | |
| Arbeitswinkel min. | 5 | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Verpackung | Tasche | |
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Winkel | 15 | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 | |
| Enthaltene Größen | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm; 8 mm | |
| Farbe | silber | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | nicht vorhanden | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 614854 5 | |
| EAN / GTIN | 4018754239306 | |
| Herstellernummer | 96411705 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |