{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 6 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 7 mm | |
Dĺžka kľúča L | 165 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 11 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 12 mm | |
Poloha krúžku | 75 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Prsteň hlboko zalomený | Áno | |
Otvorte krúžok | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615600 6X7 | |
EAN/GTIN | 4062406219703 | |
Číslo výrobcu | 615600 6X7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 6X7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
640 kus/y s okamžitým dodaním
7,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
4,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 502 kus/y s okamžitým dodaním
4,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
943 kus/y s okamžitým dodaním
4,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 165 mm | 167 mm | 167 mm | 100 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 10,5 mm |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |