{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny 1 | 12 mm | |
| Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
| Dĺžka kľúča L | 220 mm | |
| maximálny ⌀ krúžku D1 max | 20 mm | |
| maximálny ⌀ krúžku D2 max | 21 mm | |
| Nastavenie krúžku | 75 Stupeň | |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | matne chrómované | |
| Rozmery cez steny | metrické | |
| Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
| otvorený krúžok | nie | |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |
| Číslo položky | 615600 12X13 | |
| EAN/GTIN | 4062406220884 | |
| Číslo výrobcu | 615600 12X13 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |