Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 18X19

Č. pol.: 615600 18X19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 18 mm
Rozmer cez steny 2 19 mm
Dĺžka kľúča L 275 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 28 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 29 mm
Nastavenie krúžku 75 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Krúžok hlboko zalomený Áno
otvorený krúžok nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615600 18X19
EAN/GTIN 4062406220976

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Poznámka:

HT-Drive – mimoriadne presný profil.
Výhoda:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch.
  • Skrutky sú chránené.
  • Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.
  • Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka