• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 6X7mm

Artikel-Nr.: 615600 6X7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
750 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung gekröpft
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 165 mm
Norm DIN 838; ISO 3318
Oberfläche matt verchromt
Farbe silber
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 6 mm; 7 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 12 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 615600 6X7
EAN / GTIN 4062406219703
Herstellernummer 615600 6X7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive − das besonders passgenaue Profil.
Vorteil
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen.
  • Die Schrauben werden geschont.
  • Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.
  • Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.