• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 6X7mm

Artikelnummer: 615600 6X7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
643 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 6 mm
Sleutelwijdte 2 7 mm
Sleutellengte L 165 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 11 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 12 mm
Ringstand 75 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ring diep doorgezet ja
open ring nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 615600 6X7
EAN/GTIN 4062406219703
Nummer fabrikant 615600 6X7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met HT-Drive-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchroomd (splintervrij); rondom gepolijst.

Tip:

HT-Drive − het bijzonder passende profiel.
Voordeel
  • Bouten worden op de flanken gepakt.
  • De bouten worden gespaard.
  • Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
  • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan