Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 6X7

Č. pol.: 615600 6X7
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
643 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 6 mm
Rozmer cez steny 2 7 mm
Dĺžka kľúča L 165 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 11 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 12 mm
Nastavenie krúžku 75 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Krúžok hlboko zalomený Áno
otvorený krúžok nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 615600 6X7
EAN/GTIN 4062406219703
Číslo výrobcu 615600 6X7
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Poznámka:

HT-Drive – mimoriadne presný profil.
Výhoda:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch.
  • Skrutky sú chránené.
  • Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.
  • Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka