Oboustranné nástrčné klíče s otvorem 15 mm

Č. pol.: 1616366
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1616366
EAN/GTIN 4010886825860
Číslo výrobcu 1616366
Číslo L L60160 4074

Popis

Popis:

Pevná konstrukce se 2 šestihrannými otvory
Hluboké otvory nad šestihrannými hranami pro dlouhé šrouby se závitem
Na šikmé straně otvor vystupuje do volného prostoru a lze jej tak použít i pro umístění soustružnického kolíku (např. č. 26 D, objednejte prosím zvlášť)
Chromovaný
Chromovaný, hroty leštěné.

Charakteristika:

  • 26 D: 8
  • Drážka Ø 1: 8,00 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 13,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 38,0 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 22,5 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 15
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo