Oboustranné nástrčné klíče s otvorem 15 mm

Artiklové číslo: 1616366
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1616366
EAN / GTIN 4010886825860
Číslo výrobce 1616366
L-číslo L60160 4074
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pevná konstrukce se 2 šestihrannými otvory
Hluboké otvory nad šestihrannými hranami pro dlouhé šrouby se závitem
Na šikmé straně otvor vystupuje do volného prostoru a lze jej tak použít i pro umístění soustružnického kolíku (např. č. 26 D, objednejte prosím zvlášť)
Chromovaný
Chromovaný, hroty leštěné.

Charakteristika:

  • 26 D: 8
  • Drážka Ø 1: 8,00 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 13,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 38,0 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 22,5 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 15
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku