Dupla csőkulcs 15 mm-es lyukkal

Cikkszám: 1616366
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1616366
EAN / GTIN 4010886825860
Gyártó száma 1616366
L-szám L60160 4074

Leírás

Leírás:

Masszív kivitel 2 hatszögletű furattal
Mély lyukak a hatszögletű élek felett a hosszú menetes csavarok befogadására
A ferde oldalon a lyuk nyíltan kijön, így esztergapad befogadására is használható (pl. 26 D sz., kérjük, külön rendelje meg)
Krómozott
Krómozott, a csúcsok csiszoltak
Krómozott, a csúcsok fényezettek

Jellemző:

  • 26 D: 8
  • Vájat Ø 1: 8,00 mm
  • Beillesztési mélység 1: 13,0 mm
  • Behelyezési mélység 2: 38,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 170 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 22,5 mm
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 15
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok