• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 15 mm

Artikel-Nr.: 1616366
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1616366
EAN / GTIN 4010886825860
Herstellernummer 1616366
L-Nummer L60160 4074
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen
  • Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
  • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
  • Verchromt
  • Verchromt, Spitzen brüniert

Merkmal:

  • 26 D: 8
  • Drehstift-Ø 1: 8,00 mm
  • Einstecktiefe 1: 13,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 38,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 22,5 mm
  • Oberfläche: Verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 15
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein