Dobbeltudtagnøgle med hul 15 mm

Art.-nr.: 1616366
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1616366
EAN/GTIN 4010886825860
Producentnummer 1616366
L-nummer L60160 4074

Betegnelse

Beskrivelse:

Solid konstruktion med 2 sekskantede huller
Dybe huller over de sekskantede kanter til optagelse af lange gevindbolte
På den vinklede side kommer hullet ud i det fri og kan derfor også bruges til at optage en drejestift (f.eks. nr. 26 D, bestilles separat)
Forkromet
Forkromet, spidserne er brunerede

Egenskab:

  • 26 D: 8
  • Rille Ø 1: 8,00 mm
  • Indsætningsdybde 1: 13,0 mm
  • Indstiksdybde 2: 38,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 170 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 22,5 mm
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 15
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør