Súprava nástrčných kľúčov s dutým hriadeľom s rukoväťou Kraftform, 7 kusov

Č. pol.: 622455
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 395 HO/7 SM
Počet kľúčov 7
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622455
EAN/GTIN 4013288111432
Číslo výrobcu 05029510001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno. Čepeľ vyhotovená ako dutá stopka, Nicromatt pochrómovanie. Dutá stopka umožňuje skrutkové spoje aj pri prečnievajúcich závitových tyčiach.

Obsah:

po 1 ks c. 622450: Veľ. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13