Üreges szárú dugókulcs készlet Kraftform nyéllel, 7 darabos

Cikkszám: 622455
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 395 HO/7 SM
Kulcsok száma 7
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622455
EAN / GTIN 4013288111432
Gyártó száma 05029510001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, integrált puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart. Üreges szárú penge, nikromatt krómozott. Az üreges szár kiálló menetes csapoknál is lehetővé teszi a csavarozást.

Tartalma:

1-1 db 622450 sz.: 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek