{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 7 ud. | |
| Color, negro | Verde brillante; Verde brillante | |
| Pieza descrita | Griff; Griffschale; Griff; Griffschale | |
| Denominación del fabricante | 395 HO/7 SM | |
| Color | Color verde; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | sí | |
| Longitud de varilla | 90 mm | |
| Cantidad de herramientas | 7 | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Protección desenrollado | sí | |
| Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales externos | 5 | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Longitud total | 90 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 622455 | |
| EAN / GTIN | 4013288111432 | |
| Número del fabricante | 05029510001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |