• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di chiavi a bussola a stelo cavo con impugnatura Kraftform, 7 pezzi

Codice art.: 622455
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 7 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 7 pz.
Tonalità cromatica, nero Luminous green; Luminous green
Parte descritta Griff; Griffschale; Griff; Griffschale
Denominazione originale prodotto 395 HO/7 SM
Colore green; black
Esecuzione forma diritta
Esagono di manovra
Lunghezza lame 90 mm
Numero di utensili 7
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Protezione antiscivolo si
Attacco grande, Per viti a esagono esterno 5
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata opaca
Lunghezza complessiva 90 mm
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622455
EAN / GTIN 4013288111432
Codice del produttore 05029510001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio. Lama cava, esecuzione cromata nicromatt. Lo stelo cavo permette di eseguire avvitature anche con aste filettate sporgenti.

Contenuto:

cad. 1 pz. n. art. 622450: Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13