Holle-schachtdopsleutelset met Kraftform-handvat, 7-delig

Artikelnummer: 622455
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 395 HO/7 SM
Aantal sleutels 7
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622455
EAN/GTIN 4013288111432
Nummer fabrikant 05029510001

Omschrijving

Uitvoering:

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast. Steel uitgevoerd als holle schacht, nicromatt-verchroomd. Dankzij de holle schacht zijn schroefverbindingen ook mogelijk bij draadeinden die uitsteken.

Inhoud:

resp. 1 st. nr. 622450: Maat 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen