Zestaw wkrętaków nasadowych z grotem rurkowym i uchwytem Kraftform, 7-elem.

Nr art.: 622455
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 7 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 7 szt.
Odcień, Czarny Świetlista zielona; Świetlista zielona
Część opisana Griff; Griffschale; Griff; Griffschale
Oznaczenie producenta 395 HO/7 SM
Kolor Zielony; czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Długość grotu 90 mm
Liczba narzędzi 7
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z łbem 6-kątnym 5
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita 90 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622455
EAN / GTIN 4013288111432
Numer producenta 05029510001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze zintegrowanymi wkładkami miękkimi, ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego i chroniącymi dłoń oraz ramię przed przeciążeniem. Grot rurkowy, chromowany na matowo. Grot rurkowy umożliwia przykręcanie również na wystających śrubach.

Zawartość:

po 1 szt. nr 622450: wielk. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13