9100 Sada nářadí na kytary, 26 dílný

Č. pol.: 05134015001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05134015001
EAN/GTIN 4013288211675
Číslo výrobcu 05134015001
Číslo L L60020 4242

Popis

Popis:

  • Kytarová sada nářadí: Sada obsahuje veškeré nářadí, které je nutné pro seřizování a údržbu/opravy.
  • Nerezové úhlové klíče Wera s profilem Hex-Plus (vel.
  • 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 a v palcových velikostech 1/8″, 5/32″, 3/16″).
  • Nerezové bity Wera dlouhé 89 mm do šroubů s vnitřním šestihranem (vel.
  • : 1,5, 2,0, 2,5), rukojeť Kraftform na bity 1/4″, nerezové bity 1/4″ do drážkových šroubů (vel.
  • 1,8 x 12 x 41 mm, 0,6 x 3,5 x 89 mm, 1,2 x 8,0 x 89 mm), křížových šroubů (vel.
  • PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm) a šroubů s vnitřním šestihranem (vel.
  • 0,05″ x 25 mm), adaptéry Wera k rukojetím (1/4″ šestihranný adaptér rukojeti na 1/4″ čtyřhran nástrčných hlavic), nástrčné hlavice Wera Zyklop (vel.
  • 10 a 1/2″), strunová klička s 1/4″ šestihranem pro nasazení do držadla, kleště na struny KNIPEX®, spárová měrka, vstupní konektor, 2 trsátka.

Výhoda:

  • Nerezový bit (1,8 x 12 x 41 mm) je ideálně vyladěný pro nastavování šroubů, kterými je upevněn můstek. Ušlechtilá ocel znemožňuje tvoření vnější rzi na nerezových prvcích.
  • Vstupním konektorem obsaženým v sadě lze při montáži a demontáži spolehlivě nastavit výstupní zdířku. Vnější šestihranná matice se povoluje, resp. utahuje pomocí nástrčné hlavice Zyklop.
  • Strunová klička na kytary: Pomocí 1/4″ šestihranu lze strunovou kličku nasadit do rukojeti Kraftform 815 R obsažené v sadě. Díky ergonomickému tvaru padne násada příjemně do ruky; sílu lze regulovat přesně a citlivě. Vhodná pro všechny kytarové mechaniky.
  • Praktické kovové pouzdro k ukládání např. trsátek. Pevný a stabilní uzávěr.
  • Úhlový klíč na seřízení ocelové tyče v krku kytary: Speciální geometrie Hex-Plus úhlových klíčů zajišťuje lepší usazení nástroje do šroubu, snižuje se riziko vyklouznutí a poškození a výrazně se zlepšuje přenos síly.

Rozsah dodávky:

  • 9100 Sada nářadí na kytary, 26 dílný; 1x 815 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm; 2x 3851/4 Bity z nerezové oceli: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 3800/4 Bity z nerezové oceli: 0.6x3.5x89 mm, 1.2x8x89 mm; 1x 3840/1 TS Bity z nerezové oceli: 0.05″ x 25 mm; 6x 3950 PKL úhlový klíč, metrický, nerezová ocel: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm; 3x 3950 PKL úhlový klíč, palcový, nerezová ocel: 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm; 1x 870/1 Držák nástroje (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm; 2x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 10x23 mm, 7/16″x23 mm; 1x 8790 HMA Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/4″: 1/2″ x 50 mm; 1x 9103 Klička na struny: 9103 Klička na struny; 1x 9105 Spárová měrka 0,05 - 1,00 mm, 13 plíšků: 9105 Spárová měrka 0,05 - 1,00 mm, 13 plíšků; 1x 9104 Input-Jacker: 9104 Input-Jacker; 1x 9101 Plektrum Wera: 9101 Plektrum Wera; 1x 9102 Plektrum Tool Rebel: 9102 Plektrum Tool Rebel; 1x 9110 Dóza s víkem Wera: 9110 Dóza s víkem Wera; 1x Boční štípací kleště KNIPEX® 74 01 140: Boční štípací kleště KNIPEX® 74 01 140; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely