3851/4 Bity z nerezové oceli, PH 1 x 89 mm

Č. pol.: 05071081001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05071081001
EAN/GTIN 4013288115485
Číslo výrobcu 05071081001
Číslo L L60020 1922

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s křížovou drážkou.
  • Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s krížovou drážkou Phillips-Recess
  • Bity z nerezové oceli
  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Vakuově kalené do ledu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 3851/4 Bity z nerezové oceli, PH 1 x 89 mm