9100 Kit d'outils pour guitare, 26 pièces

Réf.: 05134015001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 05134015001
EAN / GTIN 4013288211675
Réf. fabricant 05134015001
Article hors catalogue L60020 4242
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Kit d'outils pour guitare: Le kit contient tous les outils nécessaires pour le réglage et les travaux d'entretien et de réparation.
  • Clés coudées Wera en acier inoxydable avec profil Hex-Plus (tailles 1,5, 2,0, 2,5, 5,0 et tailles en pouces 1/8″, 5/32″, 3/16″).
  • Embouts inox Wera de 89 mm de long pour vis à six pans creux (tailles : 1,5, 2,0, 2,5), manche Kraftform pour embouts 1/4″, embouts acier inoxydable 1/4″ pour vis fendues (tailles 1,8x12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm, 1,2x 8,0x89 mm), cruciformes (tailles PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) et à six pans creux (taille 0,05″x25 mm), adaptateur Wera pour manche (prise hexagonale 1/4″ du manche sur carré 1/4″ des douilles), douilles Wera Zyklop (tailles 10 et 1/2″), manivelle guitare avec hexagone 1/4″ à utiliser au niveau de la tête, coupe-corde KNIPEX®, jauge d'épaisseur, outil pour prise jack, 2 médiators.

Avantage(s):

  • L'embout en acier inoxydable (1,8x12x41 mm) est idéalement conçu pour le réglage des vis avec lesquelles le chevalet est fixé. L'acier inoxydable empêche la formation de rouille sur les pièces en inox de la guitare.
  • L'outil pour prise jack contenu dans le set permet de bien positionner la prise jack lors du montage et du démontage. L'écrou hexagonal extérieur est serré ou desserré à l'aide de la douille Zyklop.
  • Manivelle guitare: Grâce à l'hexagone 1/4″, la manivelle peut être utilisée dans le porte-embouts Kraftform 815 R contenu dans le kit. Sa forme ergonomique offre une prise en main agréable et sûre, il est possible de doser la force utilisée avec tact et précision. Convient à toutes les mécaniques de guitares.
  • Boîte métallique pratique pour ranger les médiators par ex. Fermeture solide et durable.
  • Clés coudées pour l'ajustement de la barre de réglage sur le manche de la guitare. La forme spéciale Hex-Plus des clés coudées améliore le maintien de l'outil dans la vis, le risque qu'il glisse et endommage l'instrument est réduit et la transmission de la force est nettement meilleure.

Livraison:

  • 9100 Guitar tool set, 26 pieces
  • 1x 815 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm
  • 2x 3851/4 Bits, stainless: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 2x 3800/4 Bits, stainless: 0.6x3.5x89 mm, 1.2x8x89 mm
  • 1x 3840/1 TS bits, stainless: 0.05″ x 25 mm
  • 6x 3950 PKL L-key, metric, stainless: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm
  • 3x 3950 PKL L-key, Imperial, stainless: 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 2x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 10x23 mm, 7/16″x23 mm
  • 1x 8790 HMA Deep 1/4″ socket: 1/2″ x 50 mm
  • 1x 9103 stringer: 9103 stringer
  • 1x 9105 slip gauge 0,05 - 1,00mm, 13 blades: 9105 slip gauge 0,05 - 1,00mm, 13 blades
  • 1x 9104 Input-Jacker: 9104 Input-Jacker
  • 1x 9101 plectrum Wera: 9101 plectrum Wera
  • 1x 9102 plectrum Tool Rebel: 9102 plectrum Tool Rebel
  • 1x 9110 box with lid Wera: 9110 box with lid Wera
  • 1x KNIPEX® 74 01 140 wire-cutting pliers: KNIPEX® 74 01 140 wire-cutting pliers
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm