9100 Juego de herramientas para guitarras, 26 piezas

Número de artículo: 05134015001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 05134015001
EAN / GTIN 4013288211675
Número del fabricante 05134015001
Número L L60020 4242
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de herramientas para guitarras: Este conjunto contiene todas las herramientas necesarias para trabajos de mantenimiento y de reparación.
  • Llaves acodadas de Wera de acero inoxidable con perfil tipo Hex-Plus (de los tamaños 1,5
  • 2,0, 2,5, 5,0 así como en los tamaños en pulgadas de 1/8″, 5/32″, 3/16″).
  • Puntas de acero inoxidable de Wera de un largo de 89 mm para tornillos de hexágono interior (en los tamaños 1,5, 2,0, 2,5), mango tipo Kraftform para puntas de 1/4″, puntas de acero inoxidable de 1/4″ para tornillos de ranura (de 1,8x12x41 mm, de 0,6x3,5x89 mm, de 1,2x 8,0x89 mm), para tornillos de ranura en cruz (tipos PH de 1x89 mm y PH de 2x89 mm) así como para tornillos de hexágono interior (de 0,05″x25 mm), un adaptador de Wera para el mango (la toma hexagonal del mango de 1/4″- al cuadradillo de 1/4″ de los vasos), vasos tipo Wera Zyklop (en los tamaños 10 y 1/2″), manivela para cuerdas con hexágono de 1/4″ para conectarla con el mango, tenaza KNIPEX® para el corte de cuerdas, calibre fijo, inputjacker, 2 plectros.

Ventaja:

  • La punta de acero inoxidable (1,8 x 12 x 41 mm) ha sido desarrollada de forma ideal para ajustar aquellos tornillos que sostienen el puente. El acero inoxidable evita la formación de herrumbre de origen externo en componentes de acero inoxidable.
  • Con ayuda del cilindro de montaje ″inputjacker″ es posible posicionar el conector de salida de forma segura durante su montaje y desmontaje. La tuerca hexagonal exterior se suelta y aprieta por medio del vaso Zyklop.
  • Manivela para cuerdas de guitarra: Por medio del hexágono de 1/4″ la manivela para las cuerdas que incluye el juego se puede colocar en el mango Kraftform 815 R. Gracias a su forma ergonómica el mango se posiciona de manera agradable y segura en la mano; la fuerza se puede dosificar de una forma precisa y sensible. La manivela es adecuada para todos los sistemas mecánicos de guitarras.
  • Cajita de metal práctica para, por ejemplo, guardar los plectros. La cajita cierra de forma segura y duradera.
  • Llaves acodadas para el ajuste del alma de acero dentro del mástil de la guitarra. La geometría especial tipo Hex-Plus de las llaves acodadas hace que la herramienta se posicione de forma mejor en el tornillo, así se reduce el riesgo de resbalamientos y de daños, y la transmisión de la fuerza mejora claramente.

Volumen de suministro:

  • 9100 Guitar tool set, 26 pieces
  • 1x 815 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm
  • 2x 3851/4 Bits, stainless: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 2x 3800/4 Bits, stainless: 0.6x3.5x89 mm, 1.2x8x89 mm
  • 1x 3840/1 TS bits, stainless: 0.05″ x 25 mm
  • 6x 3950 PKL L-key, metric, stainless: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm
  • 3x 3950 PKL L-key, Imperial, stainless: 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 2x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 10x23 mm, 7/16″x23 mm
  • 1x 8790 HMA Deep 1/4″ socket: 1/2″ x 50 mm
  • 1x 9103 stringer: 9103 stringer
  • 1x 9105 slip gauge 0,05 - 1,00mm, 13 blades: 9105 slip gauge 0,05 - 1,00mm, 13 blades
  • 1x 9104 Input-Jacker: 9104 Input-Jacker
  • 1x 9101 plectrum Wera: 9101 plectrum Wera
  • 1x 9102 plectrum Tool Rebel: 9102 plectrum Tool Rebel
  • 1x 9110 box with lid Wera: 9110 box with lid Wera
  • 1x KNIPEX® 74 01 140 wire-cutting pliers: KNIPEX® 74 01 140 wire-cutting pliers
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm