Vonkajší a vnútorný odihlovač 1

Č. pol.: 839650 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
461 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ otvorov 3 mm - 5,5 mm
pre maximálnu hĺbku otvorov l 15 mm
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 839650 1
EAN/GTIN 7290003240630
Číslo výrobcu RC1000

Popis

Prevedenie:

Prítlačný kolík na konci stopky umožňuje vertikálne umiestnenie odihlovacej čepele na vloženie do otvoru. Na bezproblémové odihlovanie čepeľ reže v oboch smeroch a stačí ju otočiť o 180°. Čepeľ je vymeniteľná. Skrutkovač s vnútorným šesťhranom na výmenu čepele sa nachádza v stopke.

Použitie:

Ideálny na odihlenie vonkajších a vnútorných otvorov na zle dostupných miestach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely