• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Debavuratoare pentru găuri exterioare şi interioare, Tip: 1

Cod articol.: 839650 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
713 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză pentru debavurare
Diametrul alezajului min. 3 mm
Diametrul alezajului max. 5,5 mm
Adâncimea găurii max. 15 mm
Lamă cu poziţie de depozitare multiplă da
Variantă Debavurator de alezaje
Utilizarea poate fi modificată da
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 839650 1
EAN / GTIN 7290003240630
Număr producător RC1000

Descriere

Execuţie:

Prin şurubul de strângere de la capătul cozii, lama de debavurare poate fi aşezată vertical pentru introducerea în orificiul perforat. Pentru debavurare fără efort este suficientă, cu lama care taie în ambele direcţii, o rotaţie de 180°. Lama este înlocuibilă. Şurubelniţa tubulară hexagonală pentru schimbarea lamei este conţinută în coadă.

Aplicaţie:

Ideal pentru debavurarea găurilor exterioare şi interioare în zone greu accesibile.