Odstranjivač srha za vanjske i unutarnje provrte, tip: 1

Artikl br.: 839650 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
823 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ bušenja 3 mm - 5,5 mm
za maksimalnu dubinu provrta t 15 mm
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 839650 1
EAN / GTIN 7290003240630
Broj proizvođača RC1000

Opis

Izvedba:

Preko tlačnog vijka na kraju drške moguće je nož za skidanje srha postaviti okomito radi uvođenja u provrt.Za nenaporno skidanje srha dovoljan je jedan okret od 180° zahvaljujući nožu koji reže u oba smjera. Nož je izmjenjiv. 6-kutni odvijač za izmjenu noža se nalazi u dršci.

Upotreba:

Idealno za skidanje srha na unutarnjim i vanjskim cilindričnim bridovima na loše dostupnim mjestima.