Tweezijdige afbramer voor boorgaten, Type: 1

Artikelnummer: 839650 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
799 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

voor boring-⌀ 3 mm - 5,5 mm
Voor maximale boringsdiepte t 15 mm
Producttype Afbramer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 839650 1
EAN/GTIN 7290003240630
Nummer fabrikant RC1000

Omschrijving

Uitvoering:

Met de drukbout op het schachteinde kan het afbraammes haaks worden geplaatst, zodat het in het boorgat kan worden gevoerd. Voor het moeiteloos afbramen is een omwenteling van 180° van het in beide richtingen snijdende mes voldoende. Het mes is verwisselbaar. In de schacht bevindt zich ook een schroevendraaier voor binnenzeskantbouten om het mes te verwisselen.

Toepassing:

Ideaal voor tweezijdig afbramen v. boorgaten op moeilijk bereikbare plaatsen.