• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vnější a vnitřní odjehlovač, Typ: 1

Artiklové číslo: 839650 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
630 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odjehlovače
Průměr otvoru min. 3 mm
Průměr otvoru max. 5,5 mm
Hloubka díry max. 15 mm
Čepel otočně uložená ano
Varianta Odjehlovač na otvory
Použití lze změnit ano
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839650 1
EAN / GTIN 7290003240630
Číslo výrobce RC1000

Popis

Provedení:

Díky tlačnému čepu na konci stopky lze čepel odjehlovače při zavádění do otvoru ustavit do svislé polohy. Pro snadné odstranění otřepů stačí čepel řezající v obou směrech otočit vždy pouze o 180°. Čepel je vyměnitelná. Šroubovák s vnitřním šestihranem pro výměnu čepele je uložen ve stopce.

Použití:

Ideální pro odstranění otřepů z vnitřní a vnější strany otvorů na obtížně přístupných místech.